HM90 EAL-D100-C100L5.5-15 HM90 EAL-D100-C100L5,5-15 Frézy dlouhé nesoucí HM90 AXCR 1505 Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3103002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103002
EAN / GTIN 7291075180947
Číslo výrobce 3103002
L-číslo L23980 2083

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,551″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5-1/2″, Shank typ Round, Shank typ Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 2.36″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 25 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku