HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Čelní fréza pro hliník s velkou délkou výstupku. S HM90 AXCR 1505 -WSP.

Artiklové číslo: 3103001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIALU
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103001
    EAN / GTIN 7291075180916
    Číslo výrobce 3103001

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 140 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka hlavy (LH) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 21 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku