F45LN D200-14-60-R-N15 Čelní 45° frézy s tangenciálně uloženými destičkami LN 1506

Artiklové číslo: 3102875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3102875
    EAN / GTIN 7291075152869
    Číslo výrobce 3102875
    L-číslo L23980 614

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 220 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
    • Prumer rezu (DC) 200 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 220 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 220 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 14
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 150608AN-N PL
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku