HM90 E90A-D50-7-C32 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102817
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3102817
    EAN / GTIN 7291075115000
    Číslo výrobce 3102817
    L-číslo L23980 1439

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet břitů (CICT) 7, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 7
    • Funkcní délka (LF) 130 mm
    • Délka hlavy (LH) 41.6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Celková délka (OAL) 130 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.7 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku