HM90 FAL-D125-40-16 Čelní frézy pro HM90 APCR 1605 Výměnné břitové destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3102778
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102778
EAN / GTIN 7291075157765
Číslo výrobce 3102778
L-číslo L23980 87

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 84 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku