F45LN D100-08-32-R-N15 Čelní 45° frézy s tangenciálně uloženými destičkami LN 1506

Artiklové číslo: 3102621
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102621
EAN / GTIN 7291075152807
Číslo výrobce 3102621
L-číslo L23980 504

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 120 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 72 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 120 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 120 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 72 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku