HM90 E90A-D32-4-C32-LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102574
EAN / GTIN 7291075114997
Číslo výrobce 3102574
L-číslo L23980 2712

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 250 mm, kulatá stopka, kulatá stopka, efektivní délka (LU) 37,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 37.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku