HM90 F90A D100-6-32 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3102094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102094
EAN / GTIN 7291075121049
Číslo výrobce 3102094
L-číslo L23980 215

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny