HM90 E90A-D1.25-3-W1.00 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101937
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101937
EAN / GTIN 7291075115505
Číslo výrobce 3101937
L-číslo L23980 2405

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku