HM90 E90A-D14-1-W16 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101924
EAN / GTIN 7291075114812
Číslo výrobce 3101924
L-číslo L23980 1376

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka řezné hrany (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upevňovací stopka Weldon, upevňovací stopka Weldon, užitečná délka (LU) 18,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 56 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku