HM90 E90A-D25-3-W25 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101910
EAN / GTIN 7291075114737
Číslo výrobce 3101910
L-číslo L23980 2650

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku