Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, délka drážky (LU) 25 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 63 mm
- Délka hlavy (LH) 26.1 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Celková délka (OAL) 95 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 25 mm