HM90 E90AD-D1.25-3-W1.25 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3101878
    EAN / GTIN 7291075116090
    Číslo výrobce 3101878
    L-číslo L23980 2208

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1 1,46-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-1/3″, Shank Typ Weldon, použitelný typ Weldon (LU)

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 3.109″
    • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Celková délka (OAL): 4-1/4″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.3 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1.46″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku