HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101877
EAN / GTIN 7291075116083
Číslo výrobce 3101877
L-číslo L23980 2190

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1 1,45-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-1/2″, Shank Typ Weldon, použitelný typ Weldon (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.109″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.45″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku