HM90 E90AD-D40-3-C32 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101868
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101868
EAN / GTIN 7291075115857
Číslo výrobce 3101868
L-číslo L23980 2440

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, montážní stopka kulatá, montážní stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku