Plast brusný hrnec 110/90x55x22.23 mm a 16 P4 B84 PREMIUM oceli

Artiklové číslo: 310183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrncový brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 310183
    EAN / GTIN 9003173101834
    Číslo výrobce 310183
    L-číslo L50150 103

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brusný hrnec speciálně vyvinutý pro ocel je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

    Charakteristika:

    • Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
    • Velikost zrna: 16
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: W20 / E14 / K45
    • Rozměr (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Průměr: 110 mm
    • Tloušťka: 55 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
    • Robustní a extrémně odolné

    Použití:

    • Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
    • Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů

    Doporučení:

    • Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
    • Používejte speciální ochranu pro hrnce
    • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku