HM90 E90A-D.88-3-W.75-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101811
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3101811
    EAN / GTIN 7291075115307
    Číslo výrobce 3101811
    L-číslo L23980 3084

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 7/8″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3,38″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 0,96″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 7/8″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 7/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 2.364″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 3.38″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 0.96″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku