HM90 E90A-D16-2-C16-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3101771
    EAN / GTIN 7291075114386
    Číslo výrobce 3101771
    L-číslo L23980 152

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25,2 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 16 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 90 mm
    • Délka hlavy (LH) 26 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 25.2 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku