HM90 E90A-D.50-1-W.62-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101742
EAN / GTIN 7291075115154
Číslo výrobce 3101742
L-číslo L23980 1819

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8 0,55″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 3-1/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 2.296″
  • Délka hlavy (LH): 1.03″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 32 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.55″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku