HM90 E90AD-D40-4-W32-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101703
EAN / GTIN 7291075115789
Číslo výrobce 3101703
L-číslo L23980 2271

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 4, celková délka (OAL) 115 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 79 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku