Řezací souprava, E-S 1507 XL SF1

Artiklové číslo: 3101258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3101258
EAN / GTIN 4010886952573
Číslo výrobce 3101258
L-číslo L60160 5794
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

E-S 1507 XL SF1 Sada podélných děličů 5 ks.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 99 mm
  • Celková výška [mm]: 99 mm
  • Celková délka [mm]: 99 mm
  • Obsah (počet kusů): 5 ks
  • Nominální šířka [mm]: 99 mm
  • Nominální výška [mm]: 99 mm
  • Nominální délka [mm]: 99 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,001 kg
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku