SDN D8.0-0.75-16-12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3101217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101217
EAN / GTIN 7291075099225
Číslo výrobce 3101217
L-číslo L23980 1703

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 2,43″, Průměr řezu (DC) 8″, Počet řezných položek (CICT) 14, hloubka řezu maximální (APMX) 3/4″, Počet flétny (NOF) 14, Průměr náboje (DHUB) 7″, Celková délka (OAL) 7/8″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.43″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 7/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku