SDN D6.0-0.50-12-12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3101212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101212
EAN / GTIN 7291075099201
Číslo výrobce 3101212
L-číslo L23980 1683

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,81″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 0,51″, Počet vtokových (NOF) 12, Průměr náboje (DHUB) 5-8/4″, Celková délka (OAL) 2/1″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.81″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.51″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 5/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku