FSB D5.0-0.50-10-R10 Kotoučové frézy s přírubou pro řezání ze spodní strany

Artiklové číslo: 3101094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARMILL
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3101094
    EAN / GTIN 7291075099133
    Číslo výrobce 3101094
    L-číslo L23980 1686

    Popis

    Popis:

    Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,41″, Průměr řezu (DC) 5″, Počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 0,37″, Průměr náboje (DHUB) 2,56″, Celková délka (OAL) 12-3/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 1

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.41″
    • Prumer rezu (DC): 5″
    • Pocet rezných britu (CICT): 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.56″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
    • Použitelná délka (LU): 1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku