SDN D3.0-0.31-08-06 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3101038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101038
EAN / GTIN 7291075099171
Číslo výrobce 3101038
L-číslo L23980 1643

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 0,68″, Průměr řezu (DC) 3″, Počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 0,31″, Počet vtokových (NOF) 12, Průměr náboje (DHUB) 0,44-1/2″, Celková délka (OAL) 1″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.68″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.31″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 0.44″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku