{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | litina | |
Vnější ⌀ A | 100 mm | |
Průchod E | 20 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 50 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 68 mm | |
Středicí ⌀ B | 70 mm | |
Středicí hloubka C | 3 mm | |
4hran pro klíč K | 8 mm | |
Hmotnost | 2,9 kg | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310100 100 | |
Číslo výrobce | 101781 |