FDN D4.0-0.31-08-R06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100915
EAN / GTIN 7291075099072
Číslo výrobce 3100915
L-číslo L23980 1633

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,07″, Průměr řezu (DC) 4″, počet řezných položek (CICT) 16, hloubka řezu maximální (APMX) 0,31″, Počet vtokových hran (NOF) 16, Průměr náboje (DHUB) 2,16″, Celková délka (OAL) 1,57″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.07″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.31″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Použitelná délka (LU): 1.17″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku