SSB D125-12-40-L10 Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARMILL
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100902
    EAN / GTIN 7291075096262
    Číslo výrobce 3100902
    L-číslo L23980 884

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 35 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 11, délka břitu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 11

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 35 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 11
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 16 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 11
    • Použitelná délka (LU) 12 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku