FDN D8.0-0.75-16-R12 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100878
EAN / GTIN 7291075099065
Číslo výrobce 3100878
L-číslo L23980 1595

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 2-1/4″, Průměr řezu (DC) 8″, Počet řezných položek (CICT) 16, hloubka řezu maximální (APMX) 3/4″, Počet flétny (NOF) 16, Průměr náboje (DHUB) 2″, Celková délka (OAL) 8-1/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Použitelná délka (LU): 1.81″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku