FDN D6.0-0.50-12-R10 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100873
EAN / GTIN 7291075099034
Číslo výrobce 3100873
L-číslo L23980 1583

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,68″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 16, hloubka řezu maximální (APMX) 4/2″, Počet flétny (NOF) 16, Průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 8-1/1″, efektivní počet okrajových hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.68″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Použitelná délka (LU): 1.55″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku