CM D18-A-W20 Profilový nástroj s plným poloměrem.

Artiklové číslo: 3100804
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIBALL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100804
    EAN / GTIN 7291075265828
    Číslo výrobce 3100804
    L-číslo L23980 803

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 12,8 mm, celková délka (OAL) 140 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Polomer rohu (RE) 9 mm
    • Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.8 mm
    • Typ cela A
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
    • Typ stopky Weldon

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIBALL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku