CM D.62-A-W.75 Kulové frézy

Artiklové číslo: 3100552
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIBALL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100552
    EAN / GTIN 7291075265859
    Číslo výrobce 3100552
    L-číslo L23980 2248

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,37″, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Polomer rohu (RE): 0.315″
    • Prumer rezu (DC): 5/8″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
    • Typ cela: A
    • Délka hlavy (LH): 1.45″
    • Celková délka (OAL): 5″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
    • Typ stopky: Weldon

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIBALL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku