Sada nástrčných klíčů 1/2 SW10-19 mm + tyč 9 kusy

Artiklové číslo: 3100456
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100456
EAN / GTIN 4010886952870
Číslo výrobce 3100456
L-číslo L60160 5795

Popis

Popis:

12 nebo 16 vnější čtvercový okraj vhodný pro zásuvky jmenovité velikosti 12,5 (1/2″)
2 vnitřní čtvercové adaptéry pro ráčny, posuvné rukojeti, prodlužovací nástavce atd.
Silný magnet umožňuje bezpečné upevnění tyče na kovové předměty
Další otvory v tyči umožňují montáž na nekovové předměty a stěny
Při otočení o 90° se vložky bezpečně zajistí na čtverci pomocí kuličky
Při otočení o 90° v opačném směru se vložky odemknou a lze je vyjmout
Dodáváno bez nářadí.

Charakteristika:

  • Pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ne
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Čistá hmotnost [kg]: 1,476 kg
  • K dispozici je registrace REACH: ne
.