F45ST D200-60 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Artiklové číslo: 3100385
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100385
    EAN / GTIN 7291075258608
    Číslo výrobce 3100385
    L-číslo L23980 113

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 211,7 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 150 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
    • Prumer rezu (DC) 200 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 211.7 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 211.7 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 10
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 150 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEMT 1204AFTN-76
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku