F45ST D3.00-1.00 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Artiklové číslo: 3100368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100368
    EAN / GTIN 7291075258660
    Číslo výrobce 3100368
    L-číslo L23980 2115

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,51″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 2,36″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3.51″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3.51″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.36″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEMT 1204AFTN-76
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku