Sada adaptérů 3/8-3/4 + redukce 1/2 4 ks.

Artiklové číslo: 3100189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100189
EAN / GTIN 4010886952634
Číslo výrobce 3100189
L-číslo L60160 5445

Popis

Popis:

Sada s redukcemi a zvětšováky od 3/8" do 3/4"
Redukce 3219, 1930
Zvětšováky 1932
Prodlužovací nástavec 1/2"
Upozorňujeme na maximální nosnost vnějšího čtverce podle DIN 3123, ISO 3316.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku