Klešťový klíč SW0-50 mm 254 mm 2K-rukojeť

Artiklové číslo: 3100146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Klešťové klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100146
    EAN / GTIN 4010886952597
    Číslo výrobce 3100146
    L-číslo L60160 5858

    Popis

    Popis:

    Funkce klíče a kleští v jednom nástroji
    DIN ISO 5743
    Může nahradit dvě kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0 - 52 mm a 0 - 2″)
    Šetrná montáž šroubových spojů citlivých na povrch (např. chromované kování)
    Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování
    Dokonalý pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování různých obrobků
    Bezhlavý kontakt bez rizika poškození hran
    Nastavení šířky klíče pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedených čelistí, prakticky plynulé
    Bezpečné zapojení nastavení při zvolené velikosti klíče
    Aktivace posuvného mechanismu prakticky z jakékoliv polohy nastavení
    Možnost použití jako ″ráčnový otevřený klíč″ - rychlé a pohodlné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic
    Vysoký převodový poměr (>1: 10) umožňuje vysokou přítlačnou a upínací sílu na čelistech
    Vyrobeno ze speciální kalené a temperované oceli GEDORE pro maximální zatížení
    Možno použít jako výkonný svěrák na cestách
    Optimální a ergonomické nastavení polohy ruky podle šířky otevření čelistí nebo šířky klíče. Šířka klíče

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 61 mm
    • Celková výška [mm]: 21 mm
    • Celková délka [mm]: 265 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: pochromované
    • Rozsah upnutí [palce]: 2
    • Šířka upnutí [mm]: 52 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku