Držák bitů 1/4″ šestihran 1/4″ D.72mm

Artiklové číslo: 31000000
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Číslo výrobce 31000000
    L-číslo L60010 7413

    Popis

    Popis:

    • S permanentním magnetem
    • S vnitřním šestihranem
    • Šestihran 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
    • Objímka pochromovaná, šestihranná hřídel ocelová šedá

    Charakteristika:

    • Pohonný šestihran vnější (palce): 1/4″
    • Pohonný šestihran vně (mm): E 6,3 mm
    • Délka [mm): 72 mm
    • Výstupní šestihran uvnitř (mm): D 6,3 mm
    • Výstupní šestihran uvnitř (palce): 1/4″
    • Hmotnost: 37 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku