NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 6X7 MM

Artiklové číslo: 31.6X7
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 31.6X7
EAN / GTIN 3148510969985
Číslo výrobce 31.6X7
L-číslo L60130 683

Popis

Popis:

  • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
  • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
  • Zkosení hlavy klíče o 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku