NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 22X24 MM

Artiklové číslo: 31.22X24
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 31.22X24
    EAN / GTIN 3148518330886
    Číslo výrobce 31.22X24
    L-číslo L60130 5859

    Popis

    Popis:

    • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
    • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
    • Zkosení hlavy klíče o 15°
    • Chromovaný, matný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 22x24
    • Š x B1 [mm]: 48,0 x 52,0
    • E [mm]: 5,6
    • L [mm]: 290
    • [g]: 270

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku