Kleště pro uchopení (jehlové kleště) s vícesložkovými návleky chromované 160 mm

Artiklové číslo: 31 15 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 31 15 160
EAN / GTIN 4003773016465
Číslo výrobce 31 15 160
L-číslo L70010 143

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější montážní, ohýbací a seřizovací práce
  • s extra dlouhými čelistmi: délka čelistí 55,0 mm
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 1,8 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 55,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16,0 mm
  • chromované
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku