Magnetická vodováha rovná 600 mm

Artiklové číslo: 309BM.60
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
    Druh produktu Vodováha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309BM.60
    EAN / GTIN 3148518336277
    Číslo výrobce 309BM.60
    L-číslo L60130 6229

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost v poloze nad hlavou 1 mm/m
    • Tělo z lehké slitiny, tažené
    • Hladké, eloxované povrchy
    • Snadno se čistí
    • Svislá a vodorovná vodováha.

    Charakteristika:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku