Šroub pro nastavení délky, provrtaný a čelně frézovaný, Pro ⌀ upínání: 16mm

Artiklové číslo: 309916 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12×1
Délka 16 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309916 16
EAN / GTIN 4062406545307
Číslo výrobce 309916 16

Popis

Vhodné pro:

Všechny tepelné upínače nástrojů se závitem pro nastavení délky a s čelními chladicími tryskami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku