Uzavírací šrouby pro tvar ADB M4

Artiklové číslo: 309912 M4
Nastavit cenu 2 ks (CZK 58,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 4 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309912 M4
EAN / GTIN 4062406577834
Číslo výrobce 309912 M4

Popis

Použití:

Sada se 2 šrouby pro uzavření vrtání přenosu chladicí kapaliny ve spoji upínače nástrojů.

Vhodné pro:

Všechny upínače nástrojů s tvarem ADB (tvar AF).

Poznámka:

K trvalému uzavření otvorů pro rozvod chladiva navíc doporučujeme výrobek Loctite 083301 vel. 243.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku