Sada vyvažovacích šroubů 180

Artiklové číslo: 309906 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Druh produktu Vyvažovací závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309906 180
EAN / GTIN 4250261556334
Číslo výrobce 139 4006 000 2

Popis

Výhoda:

  • Nedochází k poškození upínačů nástrojů.
  • Možnost vícenásobného použití.
  • Není potřebné zajištění šroubů.

Použití:

Pro manuální (do) vyvažování. 9 různých velikostí v jemném odstupňování, barevně označené. Vhodné pro všechna provedení pouzdra se závitem pro vyvažovací šrouby.

Rozsah dodávky:

9 velikostí šroubů vždy s 20 kusy, šroubovák pro šrouby Torx® TX15.

Rozsah dodávky:

M6×4,0 (černá)
M6×4,5 (stříbrná)
M6×5,0 (červená)
M6×5,2 (žlutá)
M6×6,0 (černá)
M6×6,5 (stříbrná)
M6×7,0 (červená)
M6×7,2 (žlutá)
M6×8,0 (černá)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku