Upínací šroub pro upínač Weldon velmi krátký 25 mm

Artiklové číslo: 309901 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 25 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309901 25
EAN / GTIN 2050001922236

Popis

Provedení:

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem, otvor klíče 10 mm.

Použití:

Upínací šroub pro upínač Weldon velmi krátký

Vhodné pro:

č. 300410 a 300412.

Zvláštní příslušenství:

Pro upínače Weldon.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku