{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ trnu | 50 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Závit M | M24 | |
Délka závitu | 36 mm | |
⌀ hlavy | 63 mm | |
Tloušťka hlavy | 12 mm | |
Druh produktu | Upínací šroub |
Katalogové číslo | 309861 50 | |
EAN / GTIN | 4250122681601 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 50mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro ⌀ trnu | 50 mm | 50 mm |
Závit M | M24 | M24 |
Délka závitu | 36 mm | 36 mm |
⌀ hlavy | 63 mm | 63 mm |
Tloušťka hlavy | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Druh produktu | Upínací šroub | Upínací šroub |