Pastorek 2,5-16 mm

Artiklové číslo: 309702 2,5-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro rozsah upnutí 2,5 mm - 16 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309702 2,5-16
EAN / GTIN 2050002062832
Číslo výrobce 89.216.05 DCT-16-A/B/C/D

Popis

Vhodné pro:

Krátká vrtací hlavička 301490 2,5-16.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku