Upínací klíč ER 1/2palcová drážka, Pro kleštinové upínače ER: 40

Artiklové číslo: 309700 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kleštinové upínače ER Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 250Md
Pro kleštinové upínače ER 40
Vhodný momentový klíč č. 656050 200
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309700 40
EAN / GTIN 4020772052348
Číslo výrobce 52340

Popis

Provedení:

Pro kontrolovaný utahovací moment pomocí momentového klíče (14×18 / 1/2 palce resp. 9×12)

Poznámka:

Momentový klíč viz č. 656050.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku