{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání sklíčidla | 4 mm - 32 mm | |
Norma | DIN 6388 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 33,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Závit | M60×2,5 | |
Maximální utahovací moment | 220 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Číslo výrobce | 309670 4-32 |